Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M25, weiß, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M25, weiß, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M25, weiß, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26012501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26012501
EAN/GTIN:
     4013902616695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Leitungseinführung
doppelmembranstutzen m25
leitungseinführung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, weiß, Dichtbereich 9-17mm
Abmessungen: 29,7 x 29,7 x 13,6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
9 mm | 16 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: doppelmembranstutzen spelsberg, Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69319*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24319*
€ 1,4794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04319*
€ 1,2414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93319*
€ 1,1105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88319*
€ 1,051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86319*
€ 1,0272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69319*
€ 0,8249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.