Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen, M40, tiefschwarz, Schutzart IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranstutzen, M40, tiefschwarz, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M40, tiefschwarz, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     C1173-26004001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26004001
EAN/GTIN:
     4013902681709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen spelsberg
doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen m40
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, schwarz, Dichtbereich 17-28mm
Abmessungen: 46,5 x 46,5 x 18,6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
19 mm | 28 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckstutzen, Kabelstutzen, Steckstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.