Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustutzen, M20, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaustutzen, M20, lichtgrau, Schutzart IP54
Anbaustutzen, M20, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-23042001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23042001
EAN/GTIN:
     4013902852123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Anbaustutzen IP54, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4,0mm, grau, Dichtbereich 8-13,5mm
Abmessungen: 24,5 x 24,5 x 22,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
8 mm | 13.5 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckstutzen, Steckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23041601
ab € 0,15103*
Ähnlich
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Ähnlich
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Ähnlich
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.