Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M16, tiefschwarz, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M16, tiefschwarz, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M16, tiefschwarz, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     3517I-35888843
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22901601
EAN/GTIN:
     4013902621439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, langes Gewinde, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, Polyamid, schwarz, Dichtbereich 4-10mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 22 x 22 x 35mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
9005
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
20 mm
Gewindelänge:
12 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 mm | 10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,20*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4697*
€ 2,2197*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4931*
€ 2,2631*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,57*
1 Tag
78
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.