Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M25, reinorange, Schutzart IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M25, reinorange, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M25, reinorange, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     4981-3283927
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22762501
EAN/GTIN:
     4013902815876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, orange, Dichtbereich 9-16mm, Gewindelänge 11mm
Abmessungen: 31,5 x 31,5 x 44mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
gerade
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
RAL-Nummer:
2004
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindelänge:
11 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Geschirmt:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 °C | 100 °C
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Sechskant Eckmaß:
31.5 mm
Teilbare Verschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 mm | 16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Druckausgleichend:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung für Kabel, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,86*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,17*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2404*
€ 3,2404*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.