Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme
Klemme
Artikel-Nr.:
     C1173-07422501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07422501
EAN/GTIN:
     4013902992874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
PE/N Klemme zum Einbau in GTA Automatenkästen als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf, 1 Modul, blau/grün, 76 A, 2 x (1 x 25mm² + 7 x 4mm²) für NS 35
Abmessungen: 58 x 53 x 23,8mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
58 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53 mm
Tiefe:
21 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
2
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, pen-klemme spelsberg, hauptleitungsklemme, Klemme schraubenlos, Klemme, Klemmstein, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.