Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel/Zug, tiefschwarz, Schutzart IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel/Zug, tiefschwarz, Schutzart IP43
Kabel/Zug, tiefschwarz, Schutzart IP43
Artikel-Nr.:
     C1173-07332101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07332101
EAN/GTIN:
     4013902052592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kabeldurchführung
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75mm, mit Zugentlastung für 1 Leitung, 2 x Flanschverbinder (GFV), 320mm, für 2 Leitungen
Abmessungen: 277 x 42 x 122mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel, kabeldurchführung schwarz, Kabeleinführung, Kabelzugentlastung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
07343101
ab € 88,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.