Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SDR TX15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-87200263
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87200263
EAN/GTIN:
     4007220007419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
Torx-Schraubendreher (SDR TX) mit einem Durchmesser 15 mm.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SDR TX15K
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schraubendreher SDR TX15K
SAP EAN Stck.:
4007220007419
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82041100 | 84672959
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
15.424 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.053 kg
SAP Länge (VE):
64 mm
SAP Breite (VE):
241 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schraubendreher
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Schraubendreher
AAO663:
4007220007419
AAO676:
87200263
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Schraubendreher SDR TX15K
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, Zubehör für Werkzeugantriebe, Schlüssel für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.