Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokantenfräse EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230 Volt 11.000-2.750 RPM/1.750 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect mains plug from electrical outlet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-83501000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     83501000
EAN/GTIN:
     4007220973172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektroantrieb mit stufenloser Drehzahlregulierung eignet sich besonders für eine schnelle und saubere Kantenbearbeitung. Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. 4 m Netzkabel, 3 Spannschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Wendeschneidplattenaufnahme mit Führungslager, Schrauben-Set für Wendeschneidplatten
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1750 Watt
Leistungsabgabe:
1150 Watt
Drehzahlbereich, von:
2750 RPM
Drehzahlbereich, bis:
11000 RPM
Ausführung:
ohne Transportkoffer
Spannung, von:
230 Volt
Ø Gewinde:
M14
Höhe:
150 mm
Länge:
500 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Elektrokantenfräse EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230 Volt 11.000-2.750 RPM/1.750 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220973172
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Wendescheidplattenaufnahme mit Führungslager, Wendeschneidplatten und Schrauben-Set sind nicht im Lieferumfang enthalten.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen, guter Haptik und optimierter Werkzeugführung.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
84672951
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
23700 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
5.38 kg
SAP Länge (VE):
563 mm
SAP Breite (VE):
263 mm
SAP Höhe (VE):
160 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH EDGE FINISH UWER 18/110 EF
ECLASS 12.0:
21051314
ECLASS 7.0:
21051314
ECLASS 8.1:
21051314
ECLASS 9.1:
21051314
proficlass 5.0:
AAC322c002
unspsc 6.0:
21051314
ECLASS 10.1:
21051314
ECLASS 11.1:
21051314
Vorteile:
Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl. | Überlastungsschutz. | Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb. | Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP). | Höchster Arbeitskomfort und optimale Führung dank ergonomisch optimierter Bauweise und sehr guter Haptik. | Ermüdungsarmes Arbeiten dank Anti-Vibrationshandgriff SENSOHANDLE.
Sicherheitshinweise:
Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!
Anwendungsempfehlungen:
Führen Sie das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH im Gegenlauf über das Werkstück, um Beschädigungen am Werkzeug und Rattermarken am Werkstück zu vermeiden. | Bearbeiten Sie vorab stark unebene Brenngrate mit Schrupp- oder POLIFAN-Fächerscheiben, um Beschädigungen an den Wendeschneidplatten zu vermeiden und eine bessere Führung zu erzielen. | Erhöhen Sie die Standzeit von Antrieb und Werkzeug durch entsprechende Instandhaltung und korrekte Lagerung.
AAO057:
EDGE FINISH UWER 18/110 EF
AAO663:
4007220973172
AAO676:
83501000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Elektroantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Elektrokantenfräse EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230 Volt 11.000-2.750 RPM/1.750 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
500 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
150 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, blechentgratmaschine, Elektroantriebe, Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,03*
€ 1.068,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,39*
€ 1.051,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,82*
€ 1.033,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,15*
€ 1.022,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,47*
€ 1.019,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.