Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Meter Zuluftschlauch PLS 16 HD komplett mit Gewindetülle 1/2" "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80801195
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80801195
EAN/GTIN:
     4007220068236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PLS 16 HD KPL 1/2" 4M ø 16
Ausgabename > 80 Zeichen:
4 Meter Zuluftschlauch PLS 16 HD komplett mit Gewindetülle 1/2" "
SAP EAN Stck.:
4007220068236
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
40091200 | 84812090
Herkunftsland:
DE | IE
SAP Volumen (VE):
452 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.301 kg
SAP Länge (VE):
4000 mm
SAP Breite (VE):
113 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Druckluftschlauch komplett PLS 16 HD KPL
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220068236
AAO676:
80801195
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
4 Meter Zuluftschlauch PLS 16 HD komplett mit Gewindetülle 1/2" "
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.