Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFAN STRONG Fächerscheibe PFC 115x22,23 mm konisch Z36 Speziallinie SGP STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-67788015
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67788015
EAN/GTIN:
     4007220777862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Anwender, die auf beste Leistung setzen, entscheiden sich für die innovative Fächerscheibe POLIFAN-STRONG. Sie übertrifft konventionelle Fächerscheiben spürbar und definiert höchste Wirtschaftlichkeit neu. Dank ihrer patentierten und einzigartigen Bauform erzielt sie eine unübertroffen hohe Zerspanungsleistung. Zudem verfügt sie über eine verblüffend längere Standzeit als konventionelle Fächerscheiben. Die innovative Fächerscheibe POLIFAN-STRONG ist ein einzigartiges Werkzeug mit einem besonders hohen Leistungsniveau. Durch die patentierte Bauform zeichnet sie sich durch eine deutlich höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu konventionellen Fächerscheiben aus.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
PFC STRONG / B / T29
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Bohrung Zusatz:
ohne
Ø Außen:
115 mm
Korngröße:
36
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFAN STRONG Fächerscheibe PFC 115x22,23 mm konisch Z36 Speziallinie SGP STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220743539
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerscheiben POLIFAN-STRONG, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Fächerscheiben POLIFAN-STRONG für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2012 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.114 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
127 mm
SAP Höhe (VE):
66 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIFAN-Fächerscheiben Zirkonkorund Z SGP STRONG STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA019c023
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn. | Ultimative Wirtschaftlichkeit durch höchsten Abtrag je Zeiteinheit und weniger Scheibenverbrauch. | Ultimativ hohe Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Optimal geeignet für hohen Abtrag, z. B. bei der Schweißnahtbearbeitung.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Z SGP STRONG STEEL ★★★★
AAO663:
4007220777862
AAO676:
67788015
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Zirkonkorund Z
AAU731:
POLIFAN-Fächerscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
POLIFAN STRONG Fächerscheibe PFC 115x22,23 mm konisch Z36 Speziallinie SGP STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
36 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
36 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Zirkonkorund Z
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115x22,23 pferd, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, POLIFAN-Fächerscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★, POLIFAN-STRONG
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.