Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFAN POWER Fächerscheibe PFC 180x22,23 mm konisch Z50 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-67785186
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67785186
EAN/GTIN:
     4007220417638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die Fächerscheibe POLIFAN POWER überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt. Sie ist die beste konventionelle Fächerscheibe für Stahl. Für anspruchsvolle Anwender ist die leistungsstarke Fächerscheibe POLIFAN POWER weltweit die erste Wahl für der Bearbeitung von Stahl. Die vielseitige POLIFAN-Fächerscheibe zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis aus herausragender Standzeit und höchster Zerspanungsleistung aus.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8500 RPM
Form:
PFC / B / T29
Ausführung:
keine Angabe
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Bohrung Zusatz:
ohne
Ø Außen:
180 mm
Korngröße:
50
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFAN POWER Fächerscheibe PFC 180x22,23 mm konisch Z50 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220417621
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5329 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.289 kg
SAP Länge (VE):
371 mm
SAP Breite (VE):
189 mm
SAP Höhe (VE):
76 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIFAN-Fächerscheiben Zirkonkorund Z SG POWER STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA019c023
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt und höchste Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung. | Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer. | Weniger Werkzeugwechsel durch herausragende Standzeit. | Die Körnung 50 zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis von Standzeit und Aggressivität aus.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet.
AAC895:
180 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Z SG POWER STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220417638
AAO676:
67785186
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Zirkonkorund Z
AAU731:
POLIFAN-Fächerscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
POLIFAN POWER Fächerscheibe PFC 180x22,23 mm konisch Z50 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Zirkonkorund Z
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, POLIFAN-Fächerscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.