Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFAN Fächerscheibe PFF 115x22,23 mm flach A-COOL 60 Leistungslinie SG INOX+ALU Edelstahl/Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-67656115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67656115
EAN/GTIN:
     4007220222744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen wie Edelstahl (INOX) und Aluminium.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
PFF / A / T27
Schleifmittel:
Korund A-COOL
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Korngröße:
60
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFAN Fächerscheibe PFF 115x22,23 mm flach A-COOL 60 Leistungslinie SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
SAP EAN Stck.:
4007220833483
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
2250 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.105 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
125 mm
SAP Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIFAN-Fächerscheiben Korund A-COOL SG INOX+ALU ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA019c023
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Geringerer Wärmeeintrag in das Werkstück als bei anderen Fächerscheiben. | Durch die schleifaktive Beschichtung des Schleifmittels setzt sich dieses z. B. auf weichem Aluminium nicht zu.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für Aluminium nur die Körnungen 40 und 60 einsetzen.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
A-COOL SG INOX+ALU ★★★☆
AAO663:
4007220222744
AAO676:
67656115
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A-COOL
AAU731:
POLIFAN-Fächerscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
POLIFAN Fächerscheibe PFF 115x22,23 mm flach A-COOL 60 Leistungslinie SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A-COOL
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, POLIFAN-Fächerscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.