Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Metallkreissäge T 350x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-66323574
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323574
EAN/GTIN:
     4007220817605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe. Zum aggressiven und gratarmen Trennen.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
4400 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
2.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
Ø Außen:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe Metallkreissäge T 350x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220356319
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218 | 680422180000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
5415 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.638 kg
SAP Länge (VE):
375 mm
SAP Breite (VE):
380 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) PSF CHOP STEEL ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung. | Für universelle Trennaufgaben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
CHOPSAW HD bis 3 kW | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.
AAO057:
PSF CHOP STEEL ★★☆☆
AAO663:
4007220817605
AAO676:
66323574
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Trennscheibe Metallkreissäge T 350x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,30*
3 Tage
416
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 39,02*
€ 50,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,06*
€ 51,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,76*
€ 54,33*
6 Tage
37
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,28*
€ 54,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.