Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T 350x3,8x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-66323513
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323513
EAN/GTIN:
     4007220540329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Werkzeug in der Härte O mit zwei Außengeweben. Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
4400 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
3.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
Ø Außen:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe T 350x3,8x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220355671
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
7553 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.86 kg
SAP Länge (VE):
375 mm
SAP Breite (VE):
380 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) SG CHOP HD STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Seitenstabiltät durch verstärkende Außengewebe. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. | Für anspruchsvolle Trennaufgaben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
CHOPSAW HD | Stationäre Maschinen
AAO057:
SG CHOP HD STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220540329
AAO676:
66323513
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Trennscheibe T 350x3,8x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 350x19, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 13,15*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 90,02*
€ 111,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 113,16*
5 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 119,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 97,63*
€ 128,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 2,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.