Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäre Trennscheibe T 400x4,8x40mm "sehr hart" HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66323235
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323235
EAN/GTIN:
     4007220539965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders zum Trennen von Steigern und Angüssen geeignet. Speziell für den Einsatz in Gießereien entwickelt.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
4800 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
4.8 mm
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z und Korund A
Ø Bohrung:
40 mm
Ø Außen:
400 mm
Härte:
T (sehr hart)
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stationäre Trennscheibe T 400x4,8x40mm "sehr hart" HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s
SAP EAN Stck.:
4007220355664
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
9568 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.419 kg
SAP Länge (VE):
415 mm
SAP Breite (VE):
435 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stationäre Trennscheiben ZIRKON SGP HD CAST+STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen großer Querschnitte | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
HEAVY DUTY Trennmaschine | Stationäre Maschinen
AAO057:
ZIRKON SGP HD CAST+STEEL ★★★★
AAO663:
4007220539965
AAO676:
66323235
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Stationäre Trennscheibe T 400x4,8x40mm "sehr hart" HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 400mm, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
368
10
pro Box
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 29,69*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 25,48*
€ 30,09*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 30,23*
5 Tage
368
10
pro Box
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 30,85*
4 Tage
368
10
pro Box
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 30,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Box
ab 100 Boxen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 26,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 296,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900009
ab € 1,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900007
ab € 1,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900006
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.