Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Metallkreissäge T 300x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEEL für Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     615-W156552
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323074
EAN/GTIN:
     4007220832264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe. Zum aggressiven und gratarmen Trennen.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
5100 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
2.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
Ø Außen:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe Metallkreissäge T 300x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220354186
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
6747 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.436 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
340 mm
SAP Höhe (VE):
63 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) PSF CHOP STEEL ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung. | Für universelle Trennaufgaben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
CHOPSAW HD bis 3 kW | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.
AAO057:
PSF CHOP STEEL ★★☆☆
AAO663:
4007220832264
AAO676:
66323074
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Trennscheibe Metallkreissäge T 300x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
20
pro Box
€ 4,00*
ab € 3,8795*
€ 4,1515*
2 Tage
230
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 4,33*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,49*
5 Tage
288
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 4,64*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,17*
Menge:  Box  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 4,1515*
€ 4,94029
pro Box
ab 60 Boxen
€ 3,9405*
€ 4,6892
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,911*
€ 4,65409
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,8795*
€ 4,61661
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,8795* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 83,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.