Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labortrennscheibe T 250x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66300060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66300060
EAN/GTIN:
     4007220093924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Laborproben eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H mit einem Mittengewebe für Stahl und Gusseisen. Zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
6100 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
2 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
32 mm
Ø Außen:
250 mm
Härte:
H
Ausgabename > 80 Zeichen:
Labortrennscheibe T 250x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220353905
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4251 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.235 kg
SAP Länge (VE):
264 mm
SAP Breite (VE):
264 mm
SAP Höhe (VE):
61 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Labor-Trennscheiben SG LAB STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
21011315
unspsc 6.0:
21011315
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Speziell für die metallografische Probenentnahme durch aggressives Schleifmittel. | Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität. | Hohe Stabilität durch verstärkendes Mittengewebe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Labor Trennmaschine | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Auch für Nasstrennanwendungen geeignet.
AAO057:
SG LAB STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220093924
AAO676:
66300060
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Labortrennscheibe T 250x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 250x32, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 8,87*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,04*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 9,12*
5 Tage
86
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,56*
6 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,56*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 177,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.