Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Trennscheibe EHT 30x1,4x6 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-65503020
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65503020
EAN/GTIN:
     4007220165638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet kleine Trennscheiben für Geradschleifer in verschiedenen Abmessungen an. Die universellen Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Edelstahl (INOX), Gusseisen, Aluminium und weiteren Werkstoffen. Universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
51000 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
1.4 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
30 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Klein-Trennscheibe EHT 30x1,4x6 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220239186
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Geradschleifer metrisch SG STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Ideal für schwer zugängliche Stellen. | Universelle Trennscheibe für viele Werkstoffe. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.
AAO057:
SG STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220165638
AAO676:
65503020
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Klein-Trennscheibe EHT 30x1,4x6 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, mini-trennscheibe 6mm, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trennscheiben für Geradschleifer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1945
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,35*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,40*
5 Tage
14311
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,45*
5 Tage
450
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33510000
ab € 7,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33511000
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.