Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-GRIND-ROBUST Schleifscheibe 115x22,23 mm Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Application Pic 3
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-64195116
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64195116
EAN/GTIN:
     4007220304372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Mit der CC-GRIND-ROBUST bietet PFERD die moderne, leistungsstarke und ergonomische Alternative zur Schrupp-, Fächer- und Fiberscheibe. Schleifscheibe mit präzisionsgeformtem, dreieckigem Hochleistungsschleifkorn VICTOGRAIN für Stahl und Edelstahl (INOX) mit höchster Schleiffreudigkeit und überragender Standzeit. VICTOGRAIN-Produkte gehören zu den effektivsten Schleifwerkzeugen weltweit. Durch das dreieckige, präzisionsgeformte Schleifkorn von PFERD wird eine einzigartig hohe Schleifleistung erreicht. Die Schleifkornschneiden der form- und größengleichen Dreiecke des VICTOGRAIN-Schleifkorns treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück. Somit benötigt das einzelne Schleifkorn nur wenig Energie, um in das Werkstück einzudringen. Der Anwender profitiert auf diese Weise von einem effizienten Zerspanprozess mit schnellem Arbeitsfortschritt, hoher Standzeit, weniger Wärme, die in das Werkstück eingebracht wird, und einem niedrigeren Leistungsbedarf des Werkzeugantriebs.;Die VICTOGRAIN-Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert. Dadurch werden sie besonders fest eingebunden und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum, wodurch der Zerspanprozess nochmals effizienter wird. Auch der strukturelle Aufbau der Dreiecke von VICTOGRAIN ist speziell angepasst. Die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks bieten ein optimales Verschleißverhalten: Es stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein notwendiges Minimum des Schleifkorns/Dreiecks bricht weg. Die Kombination dieser Eigenschaften bietet dem Anwender eine ultimative, konstante Höchstleistung bei kühlem Schliff und eine extrem hohe Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächenrauheit des Werkstücks.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
CC-GRIND-ROBUST
Schleifmittel:
VICTOGRAIN
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CC-GRIND-ROBUST Schleifscheibe 115x22,23 mm Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220304365
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt CC-GRIND-ROBUST mit VICTOGRAIN-Schleifkorn, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt CC-GRIND-ROBUST mit VICTOGRAIN-Schleifkorn für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805300100 | 6805301000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2012 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.07 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
127 mm
SAP Höhe (VE):
66 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX ★★★★
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Obwohl die VICTOGRAIN-Werkzeuge nur eine Schleifkornschicht haben, bieten sie eine überragende Standzeit – höher als Schruppscheiben und viele Fächerscheiben. | Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt. | Glasfaserverstärkter Kunststofftragteller garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz. | Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm, Vibrationen und Staub werden signifikant reduziert. Außerdem wird eine deutlich bessere Oberfläche erreicht. | Gegenüber Fächerscheiben können durch die Formstabilität plane Oberflächen erzielt werden. | Anders als Fiberschleifer verformt sich die CC-GRIND-ROBUST auch unter extremen klimatischen Bedingungen nicht und ist deutlich robuster im rauen Einsatz. | Dank der angepassten Geometrie ist die Verwendung eines Sonderspannflanschsets nicht notwendig. | Das Zurücksetzen/Trimmen des Werkzeuges ist problemlos möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Trimmen Sie die CC-GRIND-ROBUST an scharfen Metallkanten, Feilen oder mit Wendeschneidplatten. | Das Trimmen darf nur mit einem Anstellwinkel von 45° erfolgen. | Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig an und erhöhen Sie den Druck, bis ein Span entsteht. Halten Sie den Druck, bis das Werkzeug auf das gewünschte Maß gebracht wurde. | Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel einsetzen. | Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. | Wählen Sie die CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX wenn ein möglichst schneller Arbeitsfortschritt gewünscht ist.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX ★★★★
AAO663:
4007220304372
AAO676:
64195116
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
VICTOGRAIN
AAU731:
CC-GRIND-Schleifscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
CC-GRIND-ROBUST Schleifscheibe 115x22,23 mm Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
VICTOGRAIN
Weitere Suchbegriffe: CC-GRIND-Schleifscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★, CC-GRIND-ROBUST mit VICTOGRAIN-Schleifkorn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.