Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-GRIND-ROBUST Schleifscheibe 115x22,23 mm Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Application Pic 3
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-64195115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64195115
EAN/GTIN:
     4007220304419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe
schruppscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Mit der CC-GRIND-ROBUST bietet PFERD die moderne, leistungsstarke und ergonomische Alternative zur Schrupp-, Fächer- und Fiberscheibe. Schleifscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
CC-GRIND-ROBUST
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CC-GRIND-ROBUST Schleifscheibe 115x22,23 mm Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220304402
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt CC-GRIND-ROBUST, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt CC-GRIND-ROBUST für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805300100 | 6805301000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2012 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.066 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
127 mm
SAP Höhe (VE):
66 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. | Glasfaserverstärkter Kunststofftragteller garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz. | Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm, Vibrationen und Staub werden signifikant reduziert. Außerdem wird eine deutlich bessere Oberfläche erreicht. | Gegenüber Fächerscheiben können durch die Formstabilität plane Oberflächen erzielt werden. | Anders als Fiberschleifer verformt sich die CC-GRIND-ROBUST auch unter extremen klimatischen Bedingungen nicht und ist deutlich robuster im rauen Einsatz. | Dank der angepassten Geometrie ist die Verwendung eines Sonderspannflanschsets nicht notwendig. | Das Zurücksetzen/Trimmen des Werkzeuges ist problemlos möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Trimmen Sie die CC-GRIND-ROBUST an scharfen Metallkanten, Feilen oder mit Wendeschneidplatten. | Das Trimmen darf nur mit einem Anstellwinkel von 45° erfolgen. | Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig an und erhöhen Sie den Druck, bis ein Span entsteht. Halten Sie den Druck, bis das Werkzeug auf das gewünschte Maß gebracht wurde. | Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel einsetzen. | Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. | Wählen Sie die CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX zum Entgraten.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220304419
AAO676:
64195115
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
CC-GRIND-Schleifscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
CC-GRIND-ROBUST Schleifscheibe 115x22,23 mm Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: CC-GRIND-Schleifscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, CC-GRIND-ROBUST
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.