Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-GRIND-FLEX Schleifscheibe 115x22,23 mm FINE Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-64187115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64187115
EAN/GTIN:
     4007220032800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe 115mm
schruppscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die CC-GRIND-FLEX ist die halbflexible Ergänzung zur CC-GRIND-SOLID. Sie wurde speziell für die Schweißnahtbearbeitung entwickelt. Stumpfschweißnähte können komplett plan egalisiert werden. Damit gehören Dellen und Buckel, die insbesondere nach einem Anstrich oder einer Lackierung zu sehen sind, der Vergangenheit an. Halbflexible Schleifscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
CC-GRIND-FLEX
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Korngröße:
FINE (fein)
Ausgabename > 80 Zeichen:
CC-GRIND-FLEX Schleifscheibe 115x22,23 mm FINE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220238448
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Spannflanschset SFS bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt CC-GRIND-FLEX, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt CC-GRIND-FLEX für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
905 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.046 kg
SAP Länge (VE):
126 mm
SAP Breite (VE):
126 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CC-GRIND-Schleifscheiben FLEX SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. | Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 80 %. | Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe. | Komplett planes Egalisieren von Stumpfschweißnähten – ohne Dellen und Buckel. | Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. | Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel und dem Spannflanschset SFS CC-GRIND einsetzen.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
CC-GRIND-FLEX SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220032800
AAO676:
64187115
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikkorn CO-COOL
AAU731:
CC-GRIND-Schleifscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
CC-GRIND-FLEX Schleifscheibe 115x22,23 mm FINE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
FINE (fein) 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
FINE (fein) 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikkorn CO-COOL
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, CC-GRIND-Schleifscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, CC-GRIND-FLEX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
55
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,51*
€ 3,38*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,42*
5 Tage
55
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,61*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,73*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,82*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500115
ab € 4,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500015
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.