Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf ETT 80x8x22,23 mm A80 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-63418702
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     63418702
EAN/GTIN:
     4007220164785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftöpfe rüggeberg
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleiftopf für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
50 m/s
RPM, max.:
11900 RPM
Form:
ETT / 6 / T6
Wanddicke:
8 mm
Breite:
27 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
80 mm
Korngröße:
80
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleiftopf ETT 80x8x22,23 mm A80 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220236994
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1038 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.194 kg
SAP Länge (VE):
142 mm
SAP Breite (VE):
87 mm
SAP Höhe (VE):
84 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiftöpfe SG STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
EAC963c001
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Hohe Schleiffreudigkeit. | Gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für die Bearbeitung von Schweißnähten geringfügig schräg stellen.
AAO057:
SG STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220164785
AAO676:
63418702
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleiftöpfe
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schleiftopf ETT 80x8x22,23 mm A80 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
27 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf k80, Schleiftöpfe, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
663
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,32*
€ 9,53*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 9,72*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 9,96*
5 Tage
668
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 10,18*
6 Tage
670
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 7,77*
€ 10,28*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Box
ab 25 Boxen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 47,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.