Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUODISC Trenn-/Schleif. E 125x1,9x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62012630
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62012630
EAN/GTIN:
     4007220835098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Die DUODISC-Kombischeibe ist die Lösung zum sicheren Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug. Sie erfüllt alle Anforderungen der EN 12413 an Trenn- und Schruppscheiben.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Form:
E DUODISC / 27 / T27
Breite:
1.9 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
DUODISC Trenn-/Schleif. E 125x1,9x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA
SAP EAN Stck.:
4007220241608
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt DUODISC-Kombischeiben, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
738 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.064 kg
SAP Länge (VE):
131 mm
SAP Breite (VE):
131 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben PSF DUO STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Sichere, normgerechte Lösung zum Trennen und Seitenschleifen mit nur einem Werkzeug. | Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel. | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Problemlöser für Schleifaufgaben auf Zunder. | Im Gegensatz zu Trennscheiben auch mit offener Schutzhaube einsetzbar. | Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet. | Maximale Sicherheit, hohe Trennleistung und hohe Schnittqualität dank innovativer Glasfaserarmierung. | Eignet sich optimal zum bündigen Abtrennen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Walzhaut | Zunder | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
AAO057:
PSD DUODISC STEELOX ????
AAO663:
4007220835098
AAO676:
62012630
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
DUODISC Trenn-/Schleif. E 125x1,9x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, pferd trennscheibe 125x22,23 mm, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,25*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,28*
6 Tage
5030
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,41*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 2,62*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,91*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.