Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe E 115x7,2x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-62011640
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62011640
EAN/GTIN:
     4007220640852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe inox 115mm
schruppscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite:
7.2 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schruppscheibe E 115x7,2x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220241585
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
1362 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.183 kg
SAP Länge (VE):
123 mm
SAP Breite (VE):
123 mm
SAP Höhe (VE):
90 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schruppscheiben PSF STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit. | Gute Standzeit. | Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
PSF STEELOX ★★☆☆
AAO663:
4007220640852
AAO676:
62011640
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schruppscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schruppscheibe E 115x7,2x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, Schruppscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.