Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+STEEL für Guss/Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61324221
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324221
EAN/GTIN:
     4007220952535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Trennscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Trennscheibe mit hoher Trennleistung, guter Standzeit und hoher Seitenstabilität.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite:
3.2 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+STEEL für Guss/Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220239902
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
6336 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.311 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben ZIRKON SG CAST+STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
21011315
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Verstärkte Gewebearmierung für den rauen Gießereieinsatz gewährleistet höchste Sicherheit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG CAST + STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220952535
AAO676:
61324221
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+STEEL für Guss/Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Gießerei-Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,6132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,84*
€ 133,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,48*
€ 123,1412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 100,11*
€ 119,1309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,33*
€ 107,4927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.