Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz Korund Klettscheibe KSS NET Ø 150 A150 staubarmes Schleifen mit Exzenterschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45018015
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45018015
EAN/GTIN:
     4007220105344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klettscheiben in der Ausführung NET bestehen aus einem Netzgewebe, an dem mit einem Hochleistungs-Bindungssystem das Schleifkorn sehr widerstandsfähig angebunden ist. Für staubfreies Arbeiten bei universellen Schleifaufgaben an mittelgroßen und großen Flächen.
Weitere Informationen:
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
150 mm
Korngröße:
150
Ausgabename > 80 Zeichen:
Netz Korund Klettscheibe KSS NET Ø 150 A150 staubarmes Schleifen mit Exzenterschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220308714
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE | IT | TW
SAP Volumen (VE):
866 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.015 kg
SAP Länge (VE):
162 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Klettschleifscheiben Netz
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Sehr hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Sehr feine und gleichmäßige Oberflächen erreichbar. | Staubfreies Arbeiten durch gute Absaugmöglichkeit. | Kein Zusetzen durch Netzstruktur. | Widerstandsfähige Netzstruktur mit hoher Einreissfestigkeit und Kantenstabilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Exzenterschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Der maschinenseitige Absauganschluss dient zum effektiven Absaugen von Schleifstäuben.
AAC895:
150 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220105344
AAO676:
45018015
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Netz Korund Klettscheibe KSS NET Ø 150 A150 staubarmes Schleifen mit Exzenterschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k150, Schleifmittel auf Unterlage, Klettscheiben Netz, Ausführung KSS-NET
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1328
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,87*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
5 Tage
1328
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,93*
4 Tage
1378
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,95*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,97*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017779
ab € 28,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017781
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.