Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 38 mmxLänge 25m A100 für universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-45016410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45016410
EAN/GTIN:
     4007220602058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Das Gewebe ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet. Der Karton verfügt über eine Abreißkante zum Abtrennen der Schleifbandstücke am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
75 mm
Korngröße:
100
Länge:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 38 mmxLänge 25m A100 für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220602058
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schleifbandrollenhalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2395 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.694 kg
SAP Länge (VE):
205 mm
SAP Breite (VE):
205 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifbandrollen Gewebe
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA026c013
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Geringer Verschleiß durch hohe Reißfestigkeit und sehr gute Kornhaftung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß ablängen.
AAO663:
4007220602058
AAO676:
45016410
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 38 mmxLänge 25m A100 für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
38 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
38 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle gewebe, schleifbandrolle, pferd schleifbandrolle, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbandrollen Gewebe, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42990007
ab € 165,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42990001
ab € 48,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.