Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbandrollenhalter SRH Aufbewahrung für bis zu 5 Rollen geeignet für Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42990007
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42990007
EAN/GTIN:
     4007220297568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifband-Rollen-Magazin
Schleifbandrollenmagazin
Sparrollenhalter
Sparrollenmagazin
Halter für die Wandmontage zum Aufbewahren und bedarfsgerechten Abreißen auf die gewünschte Länge. Mit der Ausführung SRH 5 können verschiedene Rollengrößen beliebig miteinander kombiniert werden. Passend für Rollenbreite 25, 38, 40, 50 mm und Rollendurchmesser 260 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl, Rollen:
5 Stück
Passend für Ø:
260 mm
Passend für Breite:
25, 38, 40, 50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifbandrollenhalter SRH Aufbewahrung für bis zu 5 Rollen geeignet für Wandmontage
SAP EAN Stck.:
4007220297568
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
73269098 | 8466100175
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
15900 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
4.375 kg
SAP Länge (VE):
435 mm
SAP Breite (VE):
385 mm
SAP Höhe (VE):
95 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rollenhalter
ECLASS 12.0:
21100620
ECLASS 7.0:
21019214
ECLASS 8.1:
21019214
ECLASS 9.1:
21019214
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019214
ECLASS 11.1:
21100620
Vorteile:
Ermöglichen sachgerechte Lagerung von Schleifbandrollen.
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Ausführung SRH 5
AAO663:
4007220297568
AAO676:
42990007
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifbandrollenhalter SRH Aufbewahrung für bis zu 5 Rollen geeignet für Wandmontage
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schleifband rollen magazin, Rollenhalter, Schleifbandrollenhalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.