Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICLEAN PLUS PCLD Reinigungsvlies Ø115x13 m Bohrung Ø22,3mm für grobe Reinigungsarbeiten (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44698009
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44698009
EAN/GTIN:
     4007220414637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Das Reinigungsvlies ist auf einem Glasgewebetragteller verklebt. Dadurch sind POLICLEAN-Discs im Stirnschliff einsetzbar. Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
10000 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
7000 RPM
Ausführung:
PCLD PLUS
Breite:
13 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICLEAN PLUS PCLD Reinigungsvlies Ø115x13 m Bohrung Ø22,3mm für grobe Reinigungsarbeiten (1)
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
424 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.136 kg
SAP Länge (VE):
123 mm
SAP Breite (VE):
122 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICLEAN-Discs PCLD
ECLASS 12.0:
21011349
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAB818c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. | Die PLUS-Ausführung (blau) weist deutlich höhere Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit auf und ist sehr aggressiv.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen. | Bevorzugt auf langsam laufenden Winkelschleifern einsetzen.
AAO663:
4007220414637
AAO676:
44698009
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICLEAN PLUS PCLD Reinigungsvlies Ø115x13 m Bohrung Ø22,3mm für grobe Reinigungsarbeiten (1)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, polierscheibe pferd, lammfell polierscheibe, Vlieswerkzeuge, POLICLEAN-Discs, Ausführung Siliciumcarbid SiC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.