Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIVLIES-Fächerscheibe PVL Korund Ø 115 mm Bohrung 22,23 mm/X-LOCK A100G für Feinschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44694201
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44694201
EAN/GTIN:
     4007220119839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Sie eignen sich insbesondere für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl (INOX). Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK-System eine x-förmige Kontur auf, die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.;X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren, aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard, der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD. So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel, Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen, dass diese industriell hergestellt werden können. POLIVLIES-Korngröße 100 G = grob (gelbbraun)
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
5800 RPM
Breite:
18 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Bohrung Zusatz:
X-LOCK
Ø Außen:
115 mm
Korngröße:
100 G
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIVLIES-Fächerscheibe PVL Korund Ø 115 mm Bohrung 22,23 mm/X-LOCK A100G für Feinschliff
SAP EAN Stck.:
4007220270912
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
CH | DE | ES
SAP Volumen (VE):
1362 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.096 kg
SAP Länge (VE):
123 mm
SAP Breite (VE):
123 mm
SAP Höhe (VE):
90 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIVLIES-Fächerscheiben PVL
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA019c023
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. | Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen. | Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. | Um das Werkzeug zu lösen, betätigen Sie den Hebel.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220119839
AAO676:
44694201
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIVLIES-Fächerscheibe PVL Korund Ø 115 mm Bohrung 22,23 mm/X-LOCK A100G für Feinschliff
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
115 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
100 G 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
100 G 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
BAG921:
5800 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115x22,23 pferd, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Vlieswerkzeuge, POLIVLIES-Fächerscheiben PVL, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.