Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICLEAN PLUS PCLS Reinigungsvlies Ø 150x13 mm Bohrung Ø 13 mm für grobe Reinigungsarbeiten


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44692151
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44692151
EAN/GTIN:
     4007220069271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, im Umfangsschliff geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
5100 RPM
RPM, opt., von:
2000 RPM
RPM, opt., bis:
2500 RPM
Ausführung:
PCLS PLUS
Breite:
13 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
13 mm
Ø Außen:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICLEAN PLUS PCLS Reinigungsvlies Ø 150x13 mm Bohrung Ø 13 mm für grobe Reinigungsarbeiten
SAP EAN Stck.:
4007220265710
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 8207703030
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
1391 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.121 kg
SAP Länge (VE):
162 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICLEAN-Ronden PCLS
ECLASS 12.0:
21011349
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAB818c011
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. | Die PLUS-Ausführung (blau) weist deutlich höhere Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit auf und ist sehr aggressiv.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Für die Bearbeitung größerer Flächen mehrere POLICLEAN-Scheiben mit dem passenden Werkzeughalter paketieren.
AAO663:
4007220069271
AAO676:
44692151
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICLEAN PLUS PCLS Reinigungsvlies Ø 150x13 mm Bohrung Ø 13 mm für grobe Reinigungsarbeiten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, Vlieswerkzeuge, POLICLEAN-Scheiben, Ausführung Siliciumcarbid SiC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
232
4
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,89*
€ 11,95*
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,06*
5 Tage
244
4
pro Box
€ 4,30*
ab € 9,35*
€ 12,55*
4
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,19*
€ 12,63*
4 Tage
244
4
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 12,92*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Box
ab 8 Boxen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Box
ab 40 Boxen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Box
ab 80 Boxen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Box
ab 12000 Boxen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706713
ab € 6,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706813
ab € 6,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706726
ab € 7,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706826
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.