Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 125x6 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Hart A Grob für Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-4644440
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44691053
EAN/GTIN:
     4007220833179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind. Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden. Die Ausführung für Winkelschleifer und Kehlnahtschleifer ist besonders für die Bearbeitung von Kehlnähten und schwer zugänglichen Schlitzen oder Vertiefungen geeignet. Harte Ausführung mit sehr hoher Abtragsleistung, guter Kantenfestigkeit und hoher Standzeit für raue Entgrat- und Poliereinsätze.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6100 RPM
RPM, opt.:
4500 RPM
Ausführung:
H (hart)
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
grob
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 125x6 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Hart A Grob für Finish
SAP EAN Stck.:
4007220269756
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE | IT | US
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.084 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
134 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Räder PNER
ECLASS 12.0:
21011349
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Bei der Bearbeitung schlecht wärmeleitender Werkstoffe, z. B. Titan und Edelstahl, Schnittgeschwindigkeit deutlich reduzieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAO663:
4007220833179
AAO676:
44691053
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 125x6 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Hart A Grob für Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifbockscheibe siliziumkarbid, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, Ausführung Korund A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 25,21*
6 Tage
214
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,912*
€ 32,304*
3 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 78,66*
€ 97,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 98,27*
6 Tage
43
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 82,74*
€ 103,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.