Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50mm Gewinde M14 A100 für Feinschliff und Finish


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     615-Y182752
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44642201
EAN/GTIN:
     4007220003268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
POLINOX-Schleifräder bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet. Durch diese Lamellenkombination ist ein höherer Materialabtrag realisierbar und die Oberfläche erhält ein gröberes Schliffbild. Das Werkzeug ist für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern konzipiert und kann ohne weitere Spannmittel direkt auf die Arbeitsspindel der Antriebsmaschine montiert werden.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6000 RPM
RPM, opt.:
3000 RPM
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
0 mm
Ø Außen:
100 mm
Ø Gewinde:
M14
Korngröße:
100
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50mm Gewinde M14 A100 für Feinschliff und Finish
SAP EAN Stck.:
4007220269534
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Schleifräder, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5335 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.261 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
171 mm
SAP Höhe (VE):
120 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Räder PNG
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes. | Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAC895:
100 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220003268
AAO676:
44642201
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50mm Gewinde M14 A100 für Feinschliff und Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifrolle 1000x50, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Schleifräder PNG, Ausführung Korund A
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Box
Frei Haus
ab € 22,984*
€ 23,98*
3 Tage
89
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 26,84*
€ 26,84*
6 Tage
39
5
pro Box
Frei Haus
ab € 26,37*
€ 28,49*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 28,49*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 28,72*
Menge:  Box  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Box
ab 15 Boxen
€ 23,332*
€ 27,76508
pro Box
ab 25 Boxen
€ 23,314*
€ 27,74366
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,984*
€ 27,35096
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,984* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 119,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.