Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 100und165 mm Schaft-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44601225
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44601225
EAN/GTIN:
     4007220479643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Zum Aufspannen von PFERD-Fächerrädern. Die Spannflansche sind so konstruiert, dass sie innerhalb des Werkzeuges versenkt liegen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FR/VR 12/25,4 100-165
Spannbereich von:
25 mm
Spannbereich bis:
50 mm
Passend für Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Passend für Ø:
100, 150, 165 mm
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft:
12 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkzeughalter für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 100und165 mm Schaft-Ø 12 mm
SAP EAN Stck.:
4007220479643
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Auf Anfrage fertigen wir Werkzeughalter mit Morsekonus.
Zolltarif-Nr.:
8466100300 | 84661020
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.276 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
AAO057:
Ausführung mit Spannflansch
AAO663:
4007220479643
AAO676:
44601225
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Werkzeughalter für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 100und165 mm Schaft-Ø 12 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Bolzen/Schäfte, Werkzeughalter FR/VR
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.