Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

harte Filzfächerscheibe FFS Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm für Polierarbeiten mit Winkelschleifer


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     245Z-PFERD4007220936153
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44371125
EAN/GTIN:
     4007220936153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
filzscheibe 125x20x20mm pferd
Filzfächerscheiben werden zur Vor- und Hochglanzpolitur an mittleren bis großen Bauteilen eingesetzt. Filzfächerscheiben werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Hierzu werden in der Regel Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwendet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
7650 RPM
RPM, opt.:
1500 RPM
Ausführung:
H (hart)
Breite:
22 mm
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
harte Filzfächerscheibe FFS Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm für Polierarbeiten mit Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220269220
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
5911900080 | 59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2474 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.121 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
142 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzfächerscheiben
ECLASS 12.0:
21011345
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
21011390
ECLASS 10.1:
21011345
ECLASS 11.1:
21011345
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Geringe thermische Belastung des Werkstückes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Zur Vorpolitur von ebenen Flächen die harte Ausführung verwenden. Sollen sehr feine Oberflächen erzielt werden, können die harte und die weiche Ausführung nacheinander eingesetzt werden.
AAO663:
4007220936153
AAO676:
44371125
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
harte Filzfächerscheibe FFS Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm für Polierarbeiten mit Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: filzpolierscheibe, pferd filzscheibe, Polierwerkzeuge, Filzfächerscheiben, Ausführung H (hart)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 18,37*
€ 22,77*
1 Tag
245
5
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 18,24*
€ 23,08*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 23,36*
5
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 23,83*
5 Tage
270
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,95*
€ 24,02*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 18,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 113,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.