Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittelharte Filzpolierstifte Zylinderform Ø 8x10mm Schaft-Ø 2,35 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44140808
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44140808
EAN/GTIN:
     4007220035818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
59500 RPM
RPM, opt., von:
12000 RPM
RPM, opt., bis:
24000 RPM
Form:
Zylinder
Ausführung:
M (mittel)
Breite:
10 mm
Ø Außen:
8 mm
Ø Schaft:
2.35 mm
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
mittelharte Filzpolierstifte Zylinderform Ø 8x10mm Schaft-Ø 2,35 mm
SAP EAN Stck.:
4007220279397
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220035818
AAO676:
44140808
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
mittelharte Filzpolierstifte Zylinderform Ø 8x10mm Schaft-Ø 2,35 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
35 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
8 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAG921:
24000 0173-1#05-AAA043#002
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
613
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,40*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,43*
5 Tage
533
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,56*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,73*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,94*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.