Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittelharte Filzpolierstifte Winkelform Ø 12x12 mm Schaft-Ø 2,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-44100328
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100328
EAN/GTIN:
     4007220036303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Winkelform
Winkel-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Winkelform WKN wird überwiegend zur Bearbeitung von Innenwinkeln eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
39500 RPM
RPM, opt., von:
8000 RPM
RPM, opt., bis:
16000 RPM
Form:
Winkel
Ausführung:
M (mittel)
Breite:
12 mm
Ø Außen:
12 mm
Ø Schaft:
2.35 mm
Länge, Schaft:
34 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
mittelharte Filzpolierstifte Winkelform Ø 12x12 mm Schaft-Ø 2,35 mm
SAP EAN Stck.:
4007220279021
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220036303
AAO676:
44100328
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
mittelharte Filzpolierstifte Winkelform Ø 12x12 mm Schaft-Ø 2,35 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
12 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
34 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
12 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
12 0173-1#05-AAA480#003
BAG921:
16000 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: Winkelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift winkelform, Polierwerkzeuge, Filzstifte, Ausführung M (mittel)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,54*
2 Tage
92
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,17*
€ 31,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 31,80*
5 Tage
91
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,20*
€ 33,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 42,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.