Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer (10)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-735017
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43302124
EAN/GTIN:
     4007220003459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
12 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
22.2 mm
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
115 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer (10)
SAP EAN Stck.:
4007220248980
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2880 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.24 kg
SAP Länge (VE):
120 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
200 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft
ECLASS 12.0:
21043620
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA163c005
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220003459
AAO676:
43302124
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable, mit Bohrung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 19,30*
2 Tage
62
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 19,36*
5 Tage
162
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 20,20*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 20,66*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 21,56*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595051
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.