Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste RBG 11512/22,2 INOX 0,50 Besatzmaterial-/Bürsten-D.0,5/115mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-907393
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43302124
EAN/GTIN:
     4007220003459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern · Entrosten · Entgraten · Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Technische Daten: Anzahl · Zöpfe: 24 Stück Max. RPM: 12500 RPM RPM · opt. · von: 5000 RPM RPM · opt. · bis: 12500 RPM Breite metrisch: 12 mm Ø Bohrung: 22.2 mm Ø Besatzmaterial: 0.5 mm ø Außen metrisch: 115 mm Länge · Besatz: 22 mm Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Kobaltbasislegierungen NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Edelstahl (INOX) Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Entzundern Anlauffarben entfernen Oxydschichten entfernen Entlacken Wurzelnahtbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kehlnahtbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Biegwellenantrieb Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Edelstahl (INOX), Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entzundern, Anlauffarben entfernen, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Wurzelnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung · Breite metrisch: 12mm · RPM, opt., bis: 12500min-1 · RPM, opt., von: 5000RPM · Verpackungen: Industrieverpackung · Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück., Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe., Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Besatzbreite:
0,5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Anzahl Zöpfe:
24
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Breite:
12 mm
Aufnahme:
Bohrung
Gewicht:
2.4
Bohrung:
22,2 mm
Marke:
PFERD
Material:
Edelstahldraht (INOX)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheibenbürste edelstahl, rundbürste, schaftrundbürste pferd, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 19,32*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 19,32*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 19,38*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 20,23*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 17,22*
€ 21,59*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595051
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.