Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Schleifkappe PC Walzenrundform Keramikkorn Ø 7x13 mm CO-COOL80 für Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42302076
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42302076
EAN/GTIN:
     4007220953952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Walzenkegelform
Schleifkappe Walzenrund
Walzenrundschleifkappe
POLICAP-Schleifkappen in Walzenrundform WRC (früher Form C). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Aufgrund des besonderen Aufbaus des Keramikkorns sowie der schleifaktiven Bindungsbestandteile ideal für die Bearbeitung von Edelstählen (INOX) sowie für die häufig im Turbinenbau verwendeten hochwarmfesten Nickel- und Kobaltbasislegierungen, z. B. Inconel, Hastelloy, geeignet. Die schleifaktiven Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff bei deutlich höherer Abtragsleistung. Farbkennung Keramikkorn CO-COOL = rot
Weitere Informationen:
RPM, opt.:
30000 RPM
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Außen:
7 mm
Korngröße:
80
Höhe:
13 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Schleifkappe PC Walzenrundform Keramikkorn Ø 7x13 mm CO-COOL80 für Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220318928
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
182.528 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
SAP Länge (VE):
92 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Hülsen Walzenrund (WRC)
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAB829c027
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Bronze | Kobaltbasislegierungen | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAK069:
30000 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220953952
AAO676:
42302076
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Schleifkappe PC Walzenrundform Keramikkorn Ø 7x13 mm CO-COOL80 für Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
13 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: schleifkappen pferd, schleifkappe walzenkegelform, schleifkappe k80, Schleifmittel auf Unterlage, POLICAP-Schleifkappen WRC, Ausführung Keramikkorn CO-COOL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
25000
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 0,76*
5 Tage
20928
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,81*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,81*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,86*
14 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.