Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 75x30mm Schaft-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42112000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42112000
EAN/GTIN:
     4007220146972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
7600 RPM
RPM, min.:
5000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
30 mm
Entspricht ISO:
ISO 15637-1
Ø Außen:
75 mm
Ø Schaft:
8 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 75x30mm Schaft-Ø 8 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267592
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2369 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.197 kg
SAP Länge (VE):
165 mm
SAP Breite (VE):
165 mm
SAP Höhe (VE):
87 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
75 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
7600 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146972
AAO676:
42112000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 75x30mm Schaft-Ø 8 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42212115
ab € 1,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42212104
ab € 1,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42212105
ab € 1,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42212108
ab € 1,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42242115
ab € 1,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42242104
ab € 1,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42242105
ab € 1,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42242108
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.