Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 45x30mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42110000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42110000
EAN/GTIN:
     4007220146927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
12700 RPM
RPM, min.:
8500 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
30 mm
Entspricht ISO:
ISO 15637-1
Ø Außen:
45 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 45x30mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267530
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6805100000 | 84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
876 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.079 kg
SAP Länge (VE):
106 mm
SAP Breite (VE):
106 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
45 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
12700 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146927
AAO676:
42110000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 45x30mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210312
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210302
ab € 0,81*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210305
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210308
ab € 0,81*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210285
ab € 0,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210115
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210124
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210104
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210103
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210105
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210108
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42240115
ab € 0,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42240104
ab € 0,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42240103
ab € 0,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42240105
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.