Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Hart Ø 30x30mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000433967
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42109080
EAN/GTIN:
     4007220146897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt. Die mit „H“ bezeichneten Schleifhülsenträger haben eine höhere Härte und lassen stärkeren Druck beim Schleifen zu. Sie eignen sich hervorragend für die Schweißnahtbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
19100 RPM
RPM, min.:
13000 RPM
Ausführung:
Härte H
Breite:
30 mm
Entspricht ISO:
ISO 15637-1
Ø Außen:
30 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
80
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Hart Ø 30x30mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267554
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
317 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.038 kg
SAP Länge (VE):
75 mm
SAP Breite (VE):
65 mm
SAP Höhe (VE):
65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
30 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
19100 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146897
AAO676:
42109080
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Hart Ø 30x30mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,256*
€ 3,156*
3 Tage
742
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,82*
€ 10,03*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 10,09*
5 Tage
389
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 10,36*
6 Tage
383
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,20*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,156*
€ 3,75564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,036*
€ 3,61284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,846*
€ 3,38674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,746*
€ 3,26774
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209312
ab € 0,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209302
ab € 0,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209305
ab € 0,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209308
ab € 0,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209285
ab € 0,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209115
ab € 0,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209124
ab € 0,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209104
ab € 0,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209103
ab € 0,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209105
ab € 0,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42209108
ab € 0,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42239115
ab € 0,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42239104
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42239103
ab € 0,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42239105
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.