Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Hart Ø 22x20mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-536559
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42107080
EAN/GTIN:
     4007220146859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt. Die mit „H“ bezeichneten Schleifhülsenträger haben eine höhere Härte und lassen stärkeren Druck beim Schleifen zu. Sie eignen sich hervorragend für die Schweißnahtbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
26000 RPM
RPM, min.:
18000 RPM
Ausführung:
Härte H
Breite:
20 mm
Entspricht ISO:
ISO 15637-1
Ø Außen:
22 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
80
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Hart Ø 22x20mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267448
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.021 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
22 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
26000 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146859
AAO676:
42107080
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Hart Ø 22x20mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
20 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,82*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,66*
3 Tage
124
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 32,46*
€ 42,16*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 43,08*
6 Tage
84
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,75*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207312
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207305
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207308
ab € 0,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207285
ab € 0,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207115
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207124
ab € 0,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207104
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207105
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42207108
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237115
ab € 0,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237104
ab € 0,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237105
ab € 0,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42237108
ab € 0,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42222100
ab € 0,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42222150
ab € 0,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.