Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Scheibe SC Ø 150x25 mm Bohrung-Ø 20mm Bindung PUR Weich SIC80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-41112408
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41112408
EAN/GTIN:
     4007220298428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifbockscheibe
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Zum Feinschleifen mittlerer bis großer Flächen im Umfangsschliff. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung, die in zwei Härtegraden (PUR-W, PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
1900 RPM
RPM, opt.:
1200 RPM
Form:
Scheibe
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
20 mm
Ø Außen:
150 mm
Korngröße:
80
Bindung:
PUR-W
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Scheibe SC Ø 150x25 mm Bohrung-Ø 20mm Bindung PUR Weich SIC80
SAP EAN Stck.:
4007220298428
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
866 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.83 kg
SAP Länge (VE):
162 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Räder
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung. | Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220298428
AAO676:
41112408
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Scheibe SC Ø 150x25 mm Bohrung-Ø 20mm Bindung PUR Weich SIC80
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, exzenterschleifblatt p80, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifscheiben, Bindung PUR
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400062
ab € 27,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400012
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.