Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Scheibe SC Ø 75x10mm Bohrung-Ø 10mm Bindung PUR Weich SIC80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-41105408
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41105408
EAN/GTIN:
     4007220144749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifbockscheibe
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Zum Feinschleifen mittlerer bis großer Flächen im Umfangsschliff. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung, die in zwei Härtegraden (PUR-W, PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3800 RPM
RPM, opt.:
2500 RPM
Form:
Scheibe
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
10 mm
Ø Außen:
75 mm
Korngröße:
80
Bindung:
PUR-W
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Scheibe SC Ø 75x10mm Bohrung-Ø 10mm Bindung PUR Weich SIC80
SAP EAN Stck.:
4007220266557
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.083 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Räder
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung. | Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220144749
AAO676:
41105408
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Scheibe SC Ø 75x10mm Bohrung-Ø 10mm Bindung PUR Weich SIC80
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
75 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, exzenterschleifblatt p80, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifscheiben, Bindung PUR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
90
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,13*
€ 12,13*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,61*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 12,93*
8 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 16,03*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 16,20*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 12,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 60,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.