Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall Lochsägen Set Co8/M42 9-tlg. für Handwerker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25900700
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25900700
EAN/GTIN:
     4007220319314
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Das Set enthält fünf HSS-Lochsägen in den gebräuchlichsten Durchmessern inklusive Zubehör für das Handwerk. Es wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox, die vor Schmutz und Beschädigung schützt, geliefert. Eine Bedienungsanleitung ist beigefügt. Der Einsatz von Lochsägen LS 32 und LS 38 ist in Verbindung mit dem Adapter LSA und Unterlegscheibe möglich. Der Innensechskantschlüssel, 4 mm und die Druckfeder sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
LS-SO 7 H
Ausgabename > 80 Zeichen:
Bi-Metall Lochsägen Set Co8/M42 9-tlg. für Handwerker
SAP EAN Stck.:
4007220319314
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82079099
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
1224 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.63 kg
SAP Länge (VE):
197 mm
SAP Breite (VE):
109 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Lochsägen-Set für Handwerker
ECLASS 12.0:
21180152
ECLASS 7.0:
21189225
ECLASS 8.1:
21189225
ECLASS 9.1:
21189225
proficlass 5.0:
EAB968c016
unspsc 6.0:
27111508
ECLASS 10.1:
21189225
ECLASS 11.1:
21180152
Vorteile:
Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen. | Kein Rattern dank variabler Zahnteilung. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Gute Spanabfuhr. | Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer. | Lieferung des Lochsägenschaftes mit Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | NE-Metall hart | Kunststoffe | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt. | Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.). | Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern. | Vermeiden Sie Überhitzung.
AAO663:
4007220319314
AAO676:
25900700
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Lochsägen
AAW338:
Bi-Metall Lochsägen Set Co8/M42 9-tlg. für Handwerker
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203001
ab € 2,67*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25200407
ab € 5,83*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25100322
ab € 6,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25100425
ab € 6,96*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25100629
ab € 7,58*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25100832
ab € 9,19*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25101138
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.