Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Lochsägen-Set zweiteilig Ø68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25198068
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25198068
EAN/GTIN:
     4007220244630
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Die Sets enthalten jeweils eine Lochsäge aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen und einen passenden Lochsägen-Schaft mit Zentrierbohrer zur Aufnahme der Lochsäge.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET HLS 68
Ø:
68 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS-Lochsägen-Set zweiteilig Ø68 mm
SAP EAN Stck.:
4007220244630
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Die Lochsägen-Schäfte werden mit dem HSS-Bohrer LSB 6/60 und einer Druckfeder geliefert.
Zolltarif-Nr.:
82079099 | 84661038
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.465 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
134 mm
SAP Höhe (VE):
57 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Lochsägen-Set HLS
ECLASS 12.0:
21180152
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21189225
ECLASS 9.1:
21189225
proficlass 5.0:
EAB968c016
unspsc 6.0:
27111508
ECLASS 10.1:
21189225
ECLASS 11.1:
21180152
Vorteile:
Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen. | Kein Rattern dank variabler Zahnteilung. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Gute Spanabfuhr. | Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer. | Lieferung des Lochsägenschaftes mit Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | NE-Metall hart | Kunststoffe | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt. | Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.). | Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern. | Vermeiden Sie Überhitzung.
AAO663:
4007220244630
AAO676:
25198068
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Lochsägen
AAW338:
HSS-Lochsägen-Set zweiteilig Ø68 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
55
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,57*
€ 37,70*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,64*
€ 40,05*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,83*
€ 41,63*
6 Tage
55
pro Satz
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 53,74*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,02*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25200211
ab € 12,88*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25102068
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.