Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160mm Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220272800
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12314082
EAN/GTIN:
     4007220272800
Suchbegriffe:
Nadelfeile Barett
Nadelfeile Messer
Nadelfeile Vogelzunge
Nadelfeilen-Satz
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung. Die Profile flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
266/16
Hieb:
1
Länge:
160 mm
Anzahl, Inhalt:
12 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160mm Schweizer Hieb 1, mittel
SAP EAN Stck.:
4007220272800
Bestellhinweise:
Werden in PVC-Rolltasche geliefert.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
148.75 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.14 kg
SAP Länge (VE):
175 mm
SAP Breite (VE):
85 mm
SAP Höhe (VE):
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen-Set
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 7.0:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
proficlass 5.0:
AAA536c009
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
AAG765:
1
AAO057:
CORRADI-Nadelfeilen
AAO663:
4007220272800
AAO676:
12314082
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAW338:
Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160mm Schweizer Hieb 1, mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
160 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,34*
€ 63,28*
3 Tage
277
pro Stück
€ 5,00*
ab € 53,70*
€ 63,31*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 63,46*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,08*
€ 65,40*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,25*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 11,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.